Spit - FIX Z XTREM 8X120/60 - 057766


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 8
longueur - 120 mm
dimension du profil - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIX Z XTREM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510577660
Réf. Sonepar
00051057766
Réf. Fournisseur
057766
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
8
longueur:
120 mm
dimension du profil:
13 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
8 mm
profondeur min. de trou de foret:
65 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuréBague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenueLarge gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2Conception exclusive pour une installation facile et rapideDescription produit: Goujon d'ancrage pour béton fissuré, non fissuré et zones sismiquesApplications: Constructions métalliquesBarrières de sécuritéMur-rideauSabots de charpenteLisse basse d'ossature boisClimatisation, ventilation, chauffage (CVC)Couple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 8 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 50 mmDistance minimale entre fixations: 50 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 60 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 120 mmProfondeur maximale d’ancrage: 46 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mm
Quelques mots du fabricant :
Agrément ETE, cheville haute qualité pour les applications critiques de sécurité