Spit - FIX Z XTREM 8X65/5 - 057763

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 65 mm

  • adapté au béton - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510577639

Réf. Sonepar

00051057763

Réf. Fournisseur

057763

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

8

longueur:

65 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

13 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

8 mm

profondeur min. de trou de foret:

65 mm

FIX Z XTREM 8x65/5 /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuré

Quelques mots du fabricant :

Agrément ETE, cheville haute qualité pour les applications critiques de sécurité