Spit - FIX Z XTREM 8x70/20-7 A4 - 058617


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 8
longueur - 70 mm
dimension du profil - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
FIX Z XTREM A4
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510586174
Réf. Sonepar
00051058617
Réf. Fournisseur
058617
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
8
longueur:
70 mm
dimension du profil:
13 mm
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
8 mm
profondeur min. de trou de foret:
65 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuréBague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenueLarge gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2Conception exclusive pour une installation facile et rapideDescription produit: Goujon d'ancrage en acier inoxydable pour béton fissuré, non fissuré et zones sismiquesApplications: Constructions métalliquesBarrières de sécuritéMur-rideauSabots de charpenteLisse basse ossature boisClimatisation, ventilation, chauffage (CVC)Constructions bois Couple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 8 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 50 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 20 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 7 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 70 mmProfondeur maximale d’ancrage: 48 mmProfondeur minimale de perçage: 52 mmProfondeur minimale d’ancrage: 42 mm
Quelques mots du fabricant :
Agrément ETE, cheville en acier inoxydable de haute qualité pour les applications critiques de sécurité