Spit - FIX Z XTREM 8X90/30 - 057765

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 90 mm

  • adapté au béton - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510577653

Réf. Sonepar

00051057765

Réf. Fournisseur

057765

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

8

longueur:

90 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

13 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

8 mm

profondeur min. de trou de foret:

65 mm

FIX Z XTREM 8x90/30 /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuré

Quelques mots du fabricant :

Agrément ETE, cheville haute qualité pour les applications critiques de sécurité