Spit - FIX Z XTREM LW 10x160/100-80 - 057668

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - écrou
taille de fil (M..) - 10
longueur - 160 mm
dimension du profil - 17 mm
type de filetage - métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FIX Z XTREM RONDELLE LARGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510576687
Réf. Sonepar
00051057668
Réf. Fournisseur
057668
Marque
Spit
dispositif de fixation:
écrou
taille de fil (M..):
10
longueur:
160 mm
dimension du profil:
17 mm
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
10 mm
profondeur min. de trou de foret:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuréBague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenueLarge gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2Rondelle large pour limiter l'écrasement des matériaux tendres comme le boisConception exclusive pour une installation facile et rapideRondelle large et épaisse pour une expansion optimale sans déformation de la pièce bois à fixerDescription produit: Goujon d'ancrage avec les rondelles les plus larges et épaisses du marché pour béton fissuré et zones sismiquesApplications: Lisse basse MOBMuraillèreSablière de charpenteConstructions boisCouple de serrage: 45 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 12 mmDiamètre de perçage: 10 mmDimensions de la clé pour chevilles: 17 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 55 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 100 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 80 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 120 mmLongueur cheville (mm): 160 mmProfondeur maximale d’ancrage: 60 mmProfondeur minimale de perçage: 55 mmProfondeur minimale d’ancrage: 40 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville haute qualité avec ETE pour les applications critiques de sécurité











