Spit - FIX Z XTREM LW 16x250/130 - 057677

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - écrou

  • taille de fil (M..) - 16

  • longueur - 250 mm

  • dimension du profil - 24 mm

  • type de filetage - métrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

FIX Z XTREM RONDELLE LARGE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3439510576779

Réf. Sonepar

00051057677

Réf. Fournisseur

057677

Réf. Commerciale

Spit

dispositif de fixation:

écrou

taille de fil (M..):

16

longueur:

250 mm

dimension du profil:

24 mm

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

16 mm

profondeur min. de trou de foret:

105 mm

FIX Z XTREM 16x250/130 ROND. LARGE /BT10

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuréBague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenueLarge gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2Rondelle large pour limiter l'écrasement des matériaux tendres comme le boisConception exclusive pour une installation facile et rapideRondelle large et épaisse pour une expansion optimale sans déformation de la pièce bois à fixerDescription produit: Goujon d'ancrage avec les rondelles les plus larges et épaisses du marché pour béton fissuré et zones sismiquesApplications: Lisse basse MOBMuraillèreSablière de charpenteConstructions boisCouple de serrage: 100 N.mDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 18 mmDiamètre de perçage: 16 mmDimensions de la clé pour chevilles: 24 mmDistance minimale en bord de dalle: 85 mmDistance minimale entre fixations: 85 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 130 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 170 mmLongueur cheville (mm): 250 mmProfondeur maximale d’ancrage: 85 mmProfondeur minimale de perçage: 105 mmProfondeur minimale d’ancrage: 65 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville de qualité avec ETE pour applications standards, sa rondelle large n'abîme pas les pièces de bois