Spit - FIX3 10X65/5 - 057460
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 10
longueur - 65 mm
adapté au béton - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510574607
Réf. Sonepar
00051057460
Réf. Fournisseur
057460
Marque
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
10
longueur:
65 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
17 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
10 mm
profondeur min. de trou de foret:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilité
Quelques mots du fabricant :
Cheville de qualité avec ETE pour applications standards


