Spit - FIX3 10X75/15-5 - 057461

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 75 mm

  • adapté au béton - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3439510574614

Réf. Sonepar

00051057461

Réf. Fournisseur

057461

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

10

longueur:

75 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

17 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

10 mm

profondeur min. de trou de foret:

70 mm

FIX3 10x75/15-5 /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilité

Quelques mots du fabricant :

Cheville de qualité avec ETE pour applications standards