Spit - FIX3 12X100/25-10 - 057471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 12
longueur - 100 mm
dimension du profil - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510574713
Réf. Sonepar
00051057471
Réf. Fournisseur
057471
Marque
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
12
longueur:
100 mm
dimension du profil:
19 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
12 mm
profondeur min. de trou de foret:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilitéFacilité d'expansion pour une mise en oeuvre rapideMeilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marchéDescription produit: Goujon d'ancrage pour béton non fissuréApplications: Constructions métalliquesEscalierEtais de banchesSabots de charpenteSièges de stadeChemins de câblesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)Constructions boisConsoles métalliquesEquerres métalliquesCouple de serrage: 50 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 19 mmDistance minimale en bord de dalle: 70 mmDistance minimale entre fixations: 70 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 25 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 100 mmProfondeur maximale d’ancrage: 65 mmProfondeur minimale de perçage: 75 mmProfondeur minimale d’ancrage: 50 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville de qualité avec ETE pour applications standards
















