Spit - FIX3 12X80/5 - 057470
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 12
longueur - 80 mm
adapté au béton - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510574706
Réf. Sonepar
00051057470
Réf. Fournisseur
057470
Marque
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
12
longueur:
80 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
19 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
12 mm
profondeur min. de trou de foret:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilité
Quelques mots du fabricant :
Cheville de qualité avec ETE pour applications standards


