Spit - FIX3 16X125/30-15 - 057481


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 16
longueur - 125 mm
dimension du profil - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439510574812
Réf. Sonepar
00051057481
Réf. Fournisseur
057481
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
16
longueur:
125 mm
dimension du profil:
24 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
16 mm
profondeur min. de trou de foret:
95 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilitéFacilité d'expansion pour une mise en oeuvre rapideMeilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marchéDescription produit: Goujon d'ancrage pour béton non fissuréApplications: Constructions métalliquesEscalierEtais de banchesSabots de charpenteSièges de stadeChemins de câblesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)Constructions boisConsoles métalliquesEquerres métalliquesCouple de serrage: 100 N.mDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 18 mmDiamètre de perçage: 16 mmDimensions de la clé pour chevilles: 24 mmDistance minimale en bord de dalle: 105 mmDistance minimale entre fixations: 90 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 30 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 15 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 130 mmLongueur cheville (mm): 125 mmProfondeur maximale d’ancrage: 80 mmProfondeur minimale de perçage: 95 mmProfondeur minimale d’ancrage: 65 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville de qualité avec ETE pour applications standards