Spit - FIX3 20X170/30 - 057491

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 20

  • longueur - 170 mm

  • adapté au béton - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510574911

Réf. Sonepar

00051057491

Réf. Fournisseur

057491

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

20

longueur:

170 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

30 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

20 mm

profondeur min. de trou de foret:

130 mm

FIX3 20x170/30 /BT10

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilité

Quelques mots du fabricant :

Cheville de qualité avec ETE pour applications standards