Spit - FIX3 20X220/80 - 057492


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 20
longueur - 220 mm
dimension du profil - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439510574928
Réf. Sonepar
00051057492
Réf. Fournisseur
057492
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
20
longueur:
220 mm
dimension du profil:
30 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
20 mm
profondeur min. de trou de foret:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilitéFacilité d'expansion pour une mise en oeuvre rapideMeilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marchéDescription produit: Goujon d'ancrage pour béton non fissuréApplications: Constructions métalliquesEscalierEtais de banchesSabots de charpenteSièges de stadeChemins de câblesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)Constructions boisConsoles métalliquesEquerres métalliquesCouple de serrage: 160 N.mDiamètre cheville: 20 mmDiamètre de dégagement: 22 mmDiamètre de perçage: 20 mmDimensions de la clé pour chevilles: 30 mmDistance minimale en bord de dalle: 120 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 80 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 200 mmLongueur cheville (mm): 220 mmProfondeur maximale d’ancrage: 100 mmProfondeur minimale de perçage: 130 mmProfondeur minimale d’ancrage: 100 mm
Quelques mots du fabricant :
Crochet robuste pour maintenir solidement les gaines