Spit - FIX3 8X70/20-10 - 057451

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 70 mm

  • dimension du profil - 13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3439510574515

Réf. Sonepar

00051057451

Réf. Fournisseur

057451

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

8

longueur:

70 mm

dimension du profil:

13 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

8 mm

profondeur min. de trou de foret:

50 mm

FIX3 8x70/20-10 /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilitéFacilité d'expansion pour une mise en oeuvre rapideMeilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marchéDescription produit: Goujon d'ancrage pour béton non fissuréApplications: Constructions métalliquesEscalierEtais de banchesSabots de charpenteSièges de stadeChemins de câblesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)Constructions boisConsoles métalliquesEquerres métalliquesCouple de serrage: 15 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 8 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 50 mmDistance minimale entre fixations: 40 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 20 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 80 mmLongueur cheville (mm): 70 mmProfondeur maximale d’ancrage: 40 mmProfondeur minimale de perçage: 50 mmProfondeur minimale d’ancrage: 30 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville de qualité avec ETE pour applications standards