Spit - FIXELEC 8X45 - 565340

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 43 mm

  • profondeur de trou de foret - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3439515653406

Réf. Sonepar

00051565340

Réf. Fournisseur

565340

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

43 mm

profondeur de trou de foret:

45 mm

FIXELEC 8x45 /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Fixation rapide de câbles ou de gaines en 2 étapes : perçage puis pose au marteauCheville 100% nylon : grande résistance aux écarts de températurePour tous types de colliers avec une largeur maximum de 9 mmDescription produit: Cheville pour serre-câblesApplications: Fixation de colliers pour câbles électriquesDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmLongueur cheville (mm): 43 mmProfondeur d’ancrage: 37 mmProfondeur minimale de perçage: 45 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville nylon universelle multi-matériaux Forme un nœud dans les matériaux creux pour un serrage parfait