Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Foret R force3+ D.18x250x200 - 054029

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 18 mm

  • longueur de coupe - 200 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510540299

Réf. Sonepar

00051054029

Réf. Fournisseur

054029

Marque

Spit

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

18 mm

longueur de coupe:

200 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

250 mm

FORET R FORCE3+ D.18X250X200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Large tête ouverte et spirale pour optimiser l'extraction des poussières

Quelques mots du fabricant :

La gamme efficace et résistante dans vos percements de gros diamètres