Spit - Foret R force3+ D.22x250x200 - 054034
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 22 mm
longueur de coupe - 200 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439510540343
Réf. Sonepar
00051054034
Réf. Fournisseur
054034
Marque
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
22 mm
longueur de coupe:
200 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
250 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Large tête ouverte et spirale pour optimiser l'extraction des poussières
Quelques mots du fabricant :
La gamme efficace et résistante dans vos percements de gros diamètres


