Spit - Foret R force3+ D.24x250x200 - 054036


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 24 mm
longueur de coupe - 200 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439510540367
Réf. Sonepar
00051054036
Réf. Fournisseur
054036
Réf. Commerciale
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
24 mm
longueur de coupe:
200 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
250 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Large tête ouverte et spirale pour optimiser l'extraction des poussièresTaillant central et deux taillants latéraux pour améliorer la vitesse de perçageDouble pointe de centrage pour une précision amélioréeIndicateur d'usure sur la tête et la spiraleDescription produit: Forets béton SDS+ multi-taillants D18 à D26 mmApplications: Forage béton en emmanchement SDS+, du diamètre 18 au diamètre 26 mmDiamètre: 24 mmLongueur de travail: 200 mmLongueur totale: 250 mm
Quelques mots du fabricant :
La gamme efficace et résistante dans vos percements de gros diamètres