fin de vie

Spit - Foret R force3+ D.25x250x200 - 054038

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 25 mm

  • longueur de coupe - 200 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439510540381

Réf. Sonepar

00051054038

Réf. Fournisseur

054038

Réf. Commerciale

Spit

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

25 mm

longueur de coupe:

200 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

250 mm

FORET R FORCE3+ D.25X250X200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Large tête ouverte et spirale pour optimiser l'extraction des poussièresTaillant central et deux taillants latéraux pour améliorer la vitesse de perçageDouble pointe de centrage pour une précision amélioréeIndicateur d'usure sur la tête et la spiraleDescription produit: Forets béton SDS+ multi-taillants D18 à D26 mmApplications: Forage béton en emmanchement SDS+, du diamètre 18 au diamètre 26 mmDiamètre: 25 mmLongueur de travail: 200 mmLongueur totale: 250 mm

Quelques mots du fabricant :

La gamme efficace et résistante dans vos percements de gros diamètres