Spit - Foret R force3+ D.26x450x400 - 054042
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 26 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439510540428
Réf. Sonepar
00051054042
Réf. Fournisseur
054042
Marque
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
26 mm
longueur de coupe:
400 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
450 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Large tête ouverte et spirale pour optimiser l'extraction des poussières
Quelques mots du fabricant :
La gamme efficace et résistante dans vos percements de gros diamètres


