Spit - Foret R3 MAX D.18x540x400 - 225103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 18 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
R3 SDS MAX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439512251032
Réf. Sonepar
00051225103
Réf. Fournisseur
225103
Marque
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
18 mm
longueur de coupe:
400 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
540 mm
avec foret de centrage:
Oui
foret bilatéral:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Large tête ouverte et spirale pour optimiser l'extraction des poussières et débris
Quelques mots du fabricant :
La gamme efficace et résistante dans vos percements de gros diamètres


