Spit - Foret R3 MAX D.22x520x400 - 225110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 22 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
R3 SDS MAX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439512251100
Réf. Sonepar
00051225110
Réf. Fournisseur
225110
Réf. Commerciale
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
22 mm
longueur de coupe:
400 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
520 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Large tête ouverte et spirale pour optimiser l'extraction des poussières et débrisTaillant central et deux taillants latéraux pour améliorer la vitesse de perçageDouble pointe de centrage pour une précision amélioréeIndicateur d'usure sur la tête et la spiraleDescription produit: Forets béton SDS MAX multi-taillants D18 à D50 mmApplications: Forage béton en emmanchement SDS MAX, du diamètre 18 au diamètre 50 mmDiamètre: 22 mmLongueur de travail: 400 mmLongueur totale: 520 mm
Quelques mots du fabricant :
La gamme efficace et résistante dans vos percements de gros diamètres








