Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Foret R3 MAX D.22x920x800 - 225111

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 22 mm

  • longueur de coupe - 800 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439512251117

Réf. Sonepar

00051225111

Réf. Fournisseur

225111

Marque

Spit

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

22 mm

longueur de coupe:

800 mm

système d'enregistrement:

SDS-max

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

920 mm

avec foret de centrage:

Oui

foret bilatéral:

Oui

FORET R3 MAX D.22X920X800

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Large tête ouverte et spirale pour optimiser l'extraction des poussières et débris

Quelques mots du fabricant :

La gamme efficace et résistante dans vos percements de gros diamètres