Spit - Foret R3 MAX D.30x520x400 - 225121

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 30 mm

  • longueur de coupe - 400 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439512251216

Réf. Sonepar

00051225121

Réf. Fournisseur

225121

Réf. Commerciale

Spit

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

30 mm

longueur de coupe:

400 mm

système d'enregistrement:

SDS-max

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

520 mm

avec foret de centrage:

Oui

foret bilatéral:

Oui

FORET R3 MAX D.30X520X400

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Large tête ouverte et spirale pour optimiser l'extraction des poussières et débrisTaillant central et deux taillants latéraux pour améliorer la vitesse de perçageDouble pointe de centrage pour une précision amélioréeIndicateur d'usure sur la tête et la spiraleDescription produit: Forets béton SDS MAX multi-taillants D18 à D50 mmApplications: Forage béton en emmanchement SDS MAX, du diamètre 18 au diamètre 50 mmDiamètre: 30 mmLongueur de travail: 400 mmLongueur totale: 520 mm

Quelques mots du fabricant :

La gamme efficace et résistante dans vos percements de gros diamètres