Spit - Foret R3 MAX D.40x520x400 - 225131
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 40 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
R3 SDS MAX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439512251315
Réf. Sonepar
00051225131
Réf. Fournisseur
225131
Marque
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
40 mm
longueur de coupe:
400 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
520 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Large tête ouverte et spirale pour optimiser l'extraction des poussières et débris
Quelques mots du fabricant :
La gamme efficace et résistante dans vos percements de gros diamètres


