Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Foret XT2 SDS+ D.12x260x200 - 225376

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 12 mm

  • longueur de coupe - 200 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439512253760

Réf. Sonepar

00051225376

Réf. Fournisseur

225376

Marque

Spit

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

12 mm

longueur de coupe:

200 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

260 mm

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Oui

FORET XT2 SDS+ D.12X260X200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Large angle du taillant pour un effet de burinage

Quelques mots du fabricant :

Le bon rapport qualité-prix pour un perçage rapide