Spit - Foret XT2 SDS+ D.6x210x150 - 225357
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 6 mm
longueur de coupe - 150 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439512253579
Réf. Sonepar
00051225357
Réf. Fournisseur
225357
Marque
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
6 mm
longueur de coupe:
150 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
210 mm
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Large angle du taillant pour un effet de burinage
Quelques mots du fabricant :
Le bon rapport qualité-prix pour un perçage rapide


