Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Foret XT3 MAX D.14x340x200 - 225096

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 14 mm

  • longueur de coupe - 200 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439512250967

Réf. Sonepar

00051225096

Réf. Fournisseur

225096

Marque

Spit

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

14 mm

longueur de coupe:

200 mm

système d'enregistrement:

SDS-max

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

340 mm

FORET XT3 MAX D.14X340X200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Acier traité haute résistance pour une longévité accrue

Quelques mots du fabricant :

Une performance et une endurance reconnues sur le marché, pour de multiples applications