Spit - Foret XT3 MAX D.14x540x400 - 225097


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 14 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XT3 SDS MAX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439512250974
Réf. Sonepar
00051225097
Réf. Fournisseur
225097
Réf. Commerciale
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
14 mm
longueur de coupe:
400 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
540 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Acier traité haute résistance pour une longévité accrueAuto-affutants pour de hautes performances sur toute la durée de vie de l'outilTête monobloc avec 3 outils de coupeDouble pointe de centrage Triple hélice pour une meilleure évacuation de la poussièreLarge arrête hélicoïdale pour réduire le niveau de vibrationIdéal pour le percement de béton arméDescription produit: Forets béton SDS MAX multi-taillants D12 à D16 mmApplications: Forage béton en emmanchement SDS MAX, du diamètre 12 au diamètre 16 mmDiamètre: 14 mmLongueur de travail: 400 mmLongueur totale: 540 mm
Quelques mots du fabricant :
Une performance et une endurance reconnues sur le marché, pour de multiples applications