Spit - Foret XT3 SDS+ D.10x160x100 - 224737
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 10 mm
longueur de coupe - 100 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439512247370
Réf. Sonepar
00051224737
Réf. Fournisseur
224737
Marque
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
10 mm
longueur de coupe:
100 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
160 mm
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête monobloc avec 3 outils de coupe
Quelques mots du fabricant :
Une performance et une endurance reconnues sur le marché, pour de multiples applications


