Spit - Foret XT3 SDS+ D.16x450x400 - 224758
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 16 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439512247585
Réf. Sonepar
00051224758
Réf. Fournisseur
224758
Marque
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
16 mm
longueur de coupe:
400 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
450 mm
avec foret de centrage:
Oui
foret bilatéral:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête monobloc avec 3 outils de coupe
Quelques mots du fabricant :
Une performance et une endurance reconnues sur le marché, pour de multiples applications


