Spit - Foret XT3 SDS+ D.5x100x50 - 224717
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 5 mm
longueur de coupe - 50 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439512247172
Réf. Sonepar
00051224717
Réf. Fournisseur
224717
Marque
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
5 mm
longueur de coupe:
50 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
110 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête monobloc avec 3 outils de coupe
Quelques mots du fabricant :
Une performance et une endurance reconnues sur le marché, pour de multiples applications


