Spit - Foret XT3 SDS+ D.6x260x200 - 224724


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 6 mm
longueur de coupe - 200 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439512247240
Réf. Sonepar
00051224724
Réf. Fournisseur
224724
Réf. Commerciale
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
6 mm
longueur de coupe:
200 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
260 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête monobloc avec 3 outils de coupeDouble pointe de centrage Triple hélice pour une meilleure évacuation de la poussièreLarge arrête hélicoïdale pour réduire le niveau de vibrationIdéal pour le percement de béton arméDescription produit: Forets béton SDS+ multi-taillants D5 à D16 mmApplications: Forage béton en emmanchement SDS+, du diamètre 5 au diamètre 16 mmDiamètre: 6 mmLongueur de travail: 200 mmLongueur totale: 260 mm
Quelques mots du fabricant :
Une performance et une endurance reconnues sur le marché, pour de multiples applications