Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Foret XT3 SDS+ D.8x210x150 - 224732

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 8 mm

  • longueur de coupe - 150 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439512247325

Réf. Sonepar

00051224732

Réf. Fournisseur

224732

Marque

Spit

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

8 mm

longueur de coupe:

150 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

210 mm

FORET XT3 SDS+ D.8X210X150

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tête monobloc avec 3 outils de coupe

Quelques mots du fabricant :

Une performance et une endurance reconnues sur le marché, pour de multiples applications