Spit - GRIP+ L M10x25 - 058584


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 10
longueur - 25 mm
type de filetage - métrique
diamètre d'alésage - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439510585849
Réf. Sonepar
00051058584
Réf. Fournisseur
058584
Réf. Commerciale
Spit
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
10
longueur:
25 mm
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
12 mm
profondeur min. de trou de foret:
28 mm
auto-foreur:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: ETE part.6 pour une utilisation dans le béton non fissuré et fissuréFaible profondeur d'ancrage pour éviter tout contact avec les fers à béton Agrément VDS pour les applications sprinklerDescription produit: Cheville femelle haute performance pour bétonApplications: Chemins de câblesPlafonds suspendusTuyauterieMains courantesSièges de stadeSystèmes d'isolation anti-bruitSprinkleursSystèmes de ventilation Couple de serrage: 17 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 12 mmDiamètre de perçage: 12 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 75 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 80 mmLongueur cheville (mm): 25 mmProfondeur d'ancrage: 16 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 28 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville à filetage intérieur certifiée ETE part. 6 pour une utilisation dans le béton fissuré et non fissuré