Spit - GRIP+ L M6x25 - 058581

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur - 25 mm

  • type de filetage - métrique

  • diamètre d'alésage - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3439510585818

Réf. Sonepar

00051058581

Réf. Fournisseur

058581

Marque

Spit

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

6

longueur:

25 mm

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

8 mm

profondeur min. de trou de foret:

27 mm

auto-foreur:

Non

GRIP+ L M6X25 /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: ETE part.6 pour une utilisation dans le béton non fissuré et fissuréFaible profondeur d'ancrage pour éviter tout contact avec les fers à béton Agrément VDS pour les applications sprinklerDescription produit: Cheville femelle haute performance pour bétonApplications: Chemins de câblesPlafonds suspendusTuyauterieMains courantesSièges de stadeSystèmes d'isolation anti-bruitSprinkleursSystèmes de ventilation Couple de serrage: 4 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 7 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 6 mmDistance minimale en bord de dalle: 105 mmDistance minimale entre fixations: 60 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 25 mmProfondeur d'ancrage: 15 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 27 mm