Spit - GRIP+ M16x65 A4 - 058594

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 16

  • longueur - 65 mm

  • type de filetage - métrique

  • diamètre d'alésage - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510585948

Réf. Sonepar

00051058594

Réf. Fournisseur

058594

Marque

Spit

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

16

longueur:

65 mm

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

20 mm

profondeur min. de trou de foret:

70 mm

auto-foreur:

Non

GRIP+ M16x65 A4 /BT25

Les Atouts de l'article:

Description produit: Cheville femelle pour bétonApplications: Chemins de câblesPlafonds suspendusTuyauterieMains courantesSièges du stadeServices mécaniques et électriquesEtais de bancheSystèmes d'isolation anti-bruitSprinklersSystèmes de ventilation Couple de serrage: 60 N.mDiamètre cheville: 20 mmDiamètre de dégagement: 18 mmDiamètre de perçage: 20 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 16 mmDistance minimale en bord de dalle: 175 mmDistance minimale entre fixations: 130 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 130 mmLongueur cheville (mm): 65 mmProfondeur d'ancrage: 36 mmProfondeur maximale d’ancrage: 65 mmProfondeur minimale de perçage: 70 mm

Quelques mots du fabricant :

Outil d'expansion adapté pour les chevilles femelles GRIP+