Spit - GUARDIA 12x105/20 - 051061


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
taille de fil (M..) - 8
longueur - 104 mm
dimension du profil - 16 mm
type de filetage - métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439510510612
Réf. Sonepar
00051051061
Réf. Fournisseur
051061
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation:
autre
taille de fil (M..):
8
longueur:
104 mm
dimension du profil:
16 mm
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
12 mm
profondeur min. de trou de foret:
95 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Effet verrouillage permettant de réduire les distances aux bords et les entraxesAlternative au scellement chimique, plus facile et rapide à mettre en œuvreTête hexagonale bombée pour une fixation esthétiqueSystème de collapsage pour placage parfait de la pièce à fixerDesserrage possible après la pose pour la mise à niveau du garde-corpsVersion inoxydable pour une utilisation en extérieur Agrément ETE option 7Description produit: Cheville mécanique spéciale garde-corpsApplications: Barrières de sécuritéPlatines de garde-corpsCouple de serrage: 35 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 16 mmDistance minimale en bord de dalle: 50 mmDistance minimale entre fixations: 70 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 20 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 150 mmLongueur cheville (mm): 104 mmProfondeur maximale d’ancrage: 70 mmProfondeur minimale de perçage: 95 mm
Quelques mots du fabricant :
Douille femelle offrant de hautes performances pour vos applications extérieures avec des charges lourdes