Spit - Guide tampon monocoup P560 - 013955


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 0 V
capacité d'accu - 0 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 0.43 kg
nombre d'accus fournis - 0
avec chargeur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GUIDE TAMPON P560
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510139554
Réf. Sonepar
00051013955
Réf. Fournisseur
013955
Réf. Commerciale
Spit
tension nominale:
0 V
capacité d'accu:
0 Ah
poids, bloc d'accus inclus:
0.43 kg
nombre d'accus fournis:
0
avec chargeur:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Adaptateur tir unique pour SPIT P560, permettant l'utilisation de clous de 25,4 mm HSBR14Description produit: Guide tampon monocoup pour cloueur à poudre P560
Quelques mots du fabricant :
Le 1er cloueur autonome 2-en-1 pour les applications de structure et la pose occasionnelle de connecteurs métalliques