Spit - HAUBOLD INLINER - 650410


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression minimale - 5.5 bar
consommation d'air par coup - 2.4 l
niveau de puissance acoustique - 102 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
vibration selon ISO 86621 - 3.2 m/s²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INLINER DC PN765
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8427156504107
Réf. Sonepar
00051650410
Réf. Fournisseur
650410
Réf. Commerciale
Spit
pression minimale:
5.5 bar
consommation d'air par coup:
2.4 l
niveau de puissance acoustique:
102 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
3.2 m/s²
poids:
10.15 kg
pression de travail max.:
8.3 bar
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gains de productivité grâce à la vitesse d’agrafageExcellente ergonomie personnalisable suivant configuration de l’atelier2 poignées ou 1 poignée + 1 canne ou 2 cannes (verticales ou horizontales)Eligible à une politique QSE de l’entreprisePositions de travail optimisées : travail deboutSécurité lors du tir : machine en appui permanent Index de repérage de l’axe d’agrafageSimplicité d’utilisation et de réglage d’entraxesDescription produit: Agrafeuse semi-automatisée pour agrafes KG700 de 35 à 65mmApplications: Contreventement panneaux OSBPlaque de plâtre / haute duretéCapacité magasin: 150 fixation(s)Consommation d'air par tir: 2.4 l/tir à 6 barNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 89 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 102 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 1.6 x 1.3 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 10.15 KgPression maximale: 8.3 barPression minimale d'air: 5.5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 3.2 m/s2
Quelques mots du fabricant :
Cloueur pneumatique grande puissance pour toutes les applications de finition jusqu`à 65mm