Spit - HITM 5x25/5P - 050116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 5 mm
longueur - 27 mm
matériau - autre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
HIT-M P TETE PLATE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510501160
Réf. Sonepar
00051050116
Réf. Fournisseur
050116
Marque
Spit
modèle:
cheville universelle
diamètre d'alésage:
5 mm
longueur:
27 mm
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
avec vis:
Oui
profondeur de trou de foret:
30 mm
couleur:
blanc
avec bord:
Oui
adapté au béton-gaz:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesPlacage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plateMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportDescription produit: Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plateApplications: GoulottesRails de cloisons sèchesPetits appareillages électriquesTasseauxSolins d'étanchéitéGrilles anti-rongeursIsolantsDiamètre cheville: 5 mmDiamètre de dégagement: 5 mmDiamètre de la tête: 9 mmDiamètre de perçage: 5 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 5 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 27 mmProfondeur d’ancrage: 20 mmProfondeur maximale d’ancrage: 20 mmProfondeur minimale de perçage: 30 mm
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistesGain de temps et performance dans tous les matériaux


































