Spit - HITM 6x37/12V - 050129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'alésage - 6 mm
longueur - 39 mm
matériau - plastique
profondeur de trou de foret - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HIT-M V TETE FRAISÉE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510501290
Réf. Sonepar
00051050129
Réf. Fournisseur
050129
Marque
Spit
modèle:
autre
diamètre d'alésage:
6 mm
longueur:
39 mm
matériau:
plastique
profondeur de trou de foret:
35 mm
couleur:
gris
avec bord:
Non
HITM 6X40/12V /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesFinition affleurante grâce à la tête fraiséeMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportDescription produit: Cheville à frapper en nylon clou-vis zingué - Version douille fraiséeApplications: Fixation de pièces de bois (tasseaux, lambourdes...)Diamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 6 mmDiamètre de la tête: 10 mmDiamètre de perçage: 6 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 12 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 39 mmProfondeur d’ancrage: 25 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mm
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistes.Gain de temps et performance dans tous les matériaux.
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesFinition affleurante grâce à la tête fraiséeMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportDescription produit: Cheville à frapper en nylon clou-vis zingué - Version douille fraiséeApplications: Fixation de pièces de bois (tasseaux, lambourdes...)Diamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 6 mmDiamètre de la tête: 10 mmDiamètre de perçage: 6 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 12 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 39 mmProfondeur d’ancrage: 25 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mm
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistes.Gain de temps et performance dans tous les matériaux.










