Spit - HITM 6x40/12P - 050119


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 6 mm
longueur - 39 mm
matériau - plastique
profondeur de trou de foret - 35 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HIT-M P TETE PLATE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510501191
Réf. Sonepar
00051050119
Réf. Fournisseur
050119
Réf. Commerciale
Spit
diamètre d'alésage:
6 mm
longueur:
39 mm
matériau:
plastique
profondeur de trou de foret:
35 mm
couleur:
gris
avec bord:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesPlacage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plateMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportDescription produit: Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plateApplications: GoulottesRails de cloisons sèchesPetits appareillages électriquesTasseauxSolins d'étanchéitéGrilles anti-rongeursIsolantsDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 6 mmDiamètre de la tête: 11 mmDiamètre de perçage: 6 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 12 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 39 mmProfondeur d’ancrage: 25 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mm
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistesGain de temps et performance dans tous les matériaux