Spit - HITM 6x65/40V - 050132

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • longueur - 67 mm

  • matériau - plastique

  • profondeur de trou de foret - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3439510501320

Réf. Sonepar

00051050132

Réf. Fournisseur

050132

Marque

Spit

modèle:

autre

diamètre d'alésage:

6 mm

longueur:

67 mm

matériau:

plastique

profondeur de trou de foret:

35 mm

couleur:

gris

avec bord:

Non

HITM 6X65/40V /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesFinition affleurante grâce à la tête fraiséeMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportDescription produit: Cheville à frapper en nylon clou-vis zingué - Version douille fraiséeApplications: Fixation de pièces de bois (tasseaux, lambourdes...)Diamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 6 mmDiamètre de la tête: 10 mmDiamètre de perçage: 6 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 40 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 67 mmProfondeur d’ancrage: 25 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mm

Quelques mots du fabricant :

La référence des chevilles à frapperGain de temps et performance dans tous les matériauxIdéale pour la fixation de colliers