Spit - HITM 8x40/10P A2 - 060107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 42 mm
matériau - plastique
profondeur de trou de foret - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HIT-M P DOUILLE PLATE A2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510601075
Réf. Sonepar
00051060107
Réf. Fournisseur
060107
Réf. Commerciale
Spit
modèle:
autre
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
42 mm
matériau:
plastique
profondeur de trou de foret:
40 mm
couleur:
gris
avec bord:
Oui
HITM 8X40/10P A2 /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesPlacage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plateMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportConvient pour les applications en extérieurDescription produit: Cheville à frapper en nylon clou-vis en inox - Version douille plateApplications: EclairagesTasseauxSolins d'étanchéitéGrilles anti-rongeursIsoluationDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de la tête: 13 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 42 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mm
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications extérieures.Gain de temps et performance dans tous les matériaux.
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesPlacage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plateMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportConvient pour les applications en extérieurDescription produit: Cheville à frapper en nylon clou-vis en inox - Version douille plateApplications: EclairagesTasseauxSolins d'étanchéitéGrilles anti-rongeursIsoluationDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de la tête: 13 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 42 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mm
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications extérieures.Gain de temps et performance dans tous les matériaux.