Spit - HITM 8x60/30P A2 - 060108

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 62 mm

  • matériau - plastique

  • profondeur de trou de foret - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3439510601082

Réf. Sonepar

00051060108

Réf. Fournisseur

060108

Marque

Spit

modèle:

autre

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

62 mm

matériau:

plastique

profondeur de trou de foret:

40 mm

couleur:

gris

avec bord:

Oui

HITM 8X60/30P A2 /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesPlacage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plateMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportConvient pour les applications en extérieurDescription produit: Cheville à frapper en nylon clou-vis en inox - Version douille plateApplications: EclairagesTasseauxSolins d'étanchéitéGrilles anti-rongeursIsoluationDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de la tête: 13 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 30 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 62 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mm

Quelques mots du fabricant :

La référence des chevilles à frapper pour les applications extérieures.Gain de temps et performance dans tous les matériaux.