Spit - HITM 8x60/30V - 060095

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 62 mm

  • matériau - plastique

  • profondeur de trou de foret - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3439510600955

Réf. Sonepar

00051060095

Réf. Fournisseur

060095

Marque

Spit

modèle:

autre

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

62 mm

matériau:

plastique

profondeur de trou de foret:

40 mm

couleur:

gris

avec bord:

Non

HITM 8X60/30V /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesFinition affleurante grâce à la tête fraiséeMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportDescription produit: Cheville à frapper en nylon clou-vis zingué - Version douille fraiséeApplications: Fixation de pièces de bois (tasseaux, lambourdes...)Diamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de la tête: 11.5 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 30 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 62 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mm

Quelques mots du fabricant :

La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistes.Gain de temps et performance dans tous les matériaux.