Spit - ISO 10x175/135-145 T60 - 057650

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 10 mm

  • longueur - 175 mm

  • profondeur de trou de foret - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510576502

Réf. Sonepar

00051057641

Réf. Fournisseur

057650

Réf. Commerciale

Spit

diamètre d'alésage:

10 mm

longueur:

175 mm

profondeur de trou de foret:

50 mm

ISO 10X175/135-145 T60 CLOU PLAST /BT200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Pose simple et rapide à travers l'isolant avec expansion par frappeConductivité thermique optimale = 0,000 W/K ou 0.001W/K selon longueurFixation d'isolants de 10 à 165 mm d'épaisseurClou chargé en fibre de verre, rigide et performant.Catégories d'utilisation ITE : (A, B, C)Produit avec Évaluation Technique Européen ETE (04/0076)Description produit: Cheville d'isolation à frapper Ø10 avec clou plastique pour fixation de PSE et laine minérale (ITE)Applications: Isolation thermique par l'extérieur (ITE)Panneaux de polystyrène expansé (PSE)Panneaux de laine minéraleDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de la tête: 60 mmDiamètre de perçage: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 145 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 135 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 175 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 50 mmProfondeur minimale d’ancrage: 30 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville à expansion parfaitement adaptée à la fixation de polystyrène expansé (EPS)