Spit - ISOMET 8x110/60 T35 galvanisée - 059740


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 110 mm
profondeur de trou de foret - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439510597408
Réf. Sonepar
00051059740
Réf. Fournisseur
059740
Réf. Commerciale
Spit
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
110 mm
profondeur de trou de foret:
60 mm
ISOMET 8X110/60 T35 GALVA /BT250
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville à frapper facile à installerConvient pour la fixation d'isolant en sous face de dalle béton Cheville 100% métallique : résistante au feu (certifiée CSTB)Ardillons - offrent une parfaite accroche dans la zone d'expansionDiamètre de tête 35 mmDescription produit: Cheville d'isolation métallique résistante au feu pour matériaux pleinsApplications: Isolation résistante au feu, fibrastyrène en plafond ou au murDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 35 mmDiamètre de perçage: 8 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 60 mmLongueur cheville (mm): 110 mmProfondeur d’ancrage: 50 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mmProfondeur minimale d’ancrage: 50 mm
Quelques mots du fabricant :
Pour fixation d'isolants coupe-feu dans les matériaux pleins
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville à frapper facile à installerConvient pour la fixation d'isolant en sous face de dalle béton Cheville 100% métallique : résistante au feu (certifiée CSTB)Ardillons - offrent une parfaite accroche dans la zone d'expansionDiamètre de tête 35 mmDescription produit: Cheville d'isolation métallique résistante au feu pour matériaux pleinsApplications: Isolation résistante au feu, fibrastyrène en plafond ou au murDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 35 mmDiamètre de perçage: 8 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 60 mmLongueur cheville (mm): 110 mmProfondeur d’ancrage: 50 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mmProfondeur minimale d’ancrage: 50 mm
Quelques mots du fabricant :
Pour fixation d'isolants coupe-feu dans les matériaux pleins