Spit - ISOMET 8x120/70 T35 galvanisée - 059880

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 120 mm

  • profondeur de trou de foret - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510598801

Réf. Sonepar

00051059880

Réf. Fournisseur

059880

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

120 mm

profondeur de trou de foret:

60 mm

ISOMET 8X120/70 T35 GALVA /BT250

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Cheville à frapper facile à installerConvient pour la fixation d'isolant en sous face de dalle béton Cheville 100% métallique : résistante au feu (certifiée CSTB)Ardillons - offrent une parfaite accroche dans la zone d'expansionDiamètre de tête 35 mmDescription produit: Cheville d'isolation métallique résistante au feu pour matériaux pleinsApplications: Isolation résistante au feu, fibrastyrène en plafond ou au murDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 35 mmDiamètre de perçage: 8 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 70 mmLongueur cheville (mm): 120 mmProfondeur d’ancrage: 50 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mmProfondeur minimale d’ancrage: 50 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville à expansion parfaitement adaptée à la fixation de polystyrène expansé (EPS)